{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
datautgång | Digimatic-gränssnitt | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
märkspänning | 100 V - 240 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
maximal laddström | 0,8 A | |
Högsta antal laddningsplatser | 5 | |
Längd | 151,8 mm | |
Bredd | 47 mm | |
höjd | 149,6 mm | |
Produktslag | Laddare |
Artikelnummer | 081590 C-MULTI | |
EAN/GTIN | 4013674161126 | |
Tillverkarens nummer | 1001-0093 |