• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Elektronisk momentnyckel HCT, maximalt vridmoment: 12Nm

Art-nr.: 655025 12
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • 55,79 SEK /st.
  • 1 085,04 SEK /st.
  • 2 338,86 SEK /st.
  • 1 934,99 SEK /st.
på begäran
I lager
85 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±2; ±3
  • datautgång: Bluetooth®-gränssnitt
  • app-anslutning: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 12 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±2 %; ±3 %
datautgång Bluetooth®-gränssnitt
app-anslutning HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie HCT
totallängd L 355 mm
momentintervall 2,4 Nm - 12 Nm
momentintervall 1,8 lbffot - 8,85 lbffot
momentintervall 21,2 lbftum - 106,2 lbftum
upplösning 0,01 Nm
vikt 590 g
fyrkantsfäste 1/4 tum
visning digital
Utlösningssignal optisk; haptisk
Utlösningsprincip Elektromekanisk utlösning
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp 18650
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081574 3500
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3,4 Ah
märkspänning 3,6 V
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Displaydiagonal 2 tum
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande; utlösande; akustisk signal
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft; lbfin
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 292,9 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 655025 12
EAN/GTIN 4062406390037
Tillverkarens nummer 655025 12
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Display: Stor, kontrastrikt lysande och blickvinkelstabil 2 tum TFT-display. Med batteriindikering.
  • Fast spärrnyckel med omkopploingsspak.
  • Visning: Peak (toppvärde) och Track (medlöpande).
  • Lägen: Vridmoment visning; vridmoment utlösning.
  • Skruvdragningsfall och förloppsplaner kan programmeras både direkt på nyckeln och bekvämt via appen.
  • Möjliga trådlösa tillämpningar: Apparna HCT Windows-och HCT Mobile. Provaren har ett dubbelriktat gränssnitt. Provaren kan också manövreras fristående (utan app).
  • App: För att aktivera appen HCT Windows behövs Bluetooth®-dongeln nr 498999 STICK (licens) och programvara för Windows-appen (https://hog.tools/win-app-hct). HCT-mobilappen finns gratis för iOS och Android.
  • Datautgång: Om Bluetooth ®. Via apparna som .csv-fil eller direkt på momentnyckeln via HID-gränssnittet för en enkel och bekväm digital dokumentation.
  • Radiotillstånd: Momentnycklarna med Bluetooth®-gränssnitt har ett giltigt radiogodkännande i alla EU-länder, i Schweiz, i Norge och i Turkiet och Storbritannien.
  • Lösenordsskydd: kan användas för att skydda mot obehörig åtkomst till menyn (masterlösenord).
  • Varningssignalerna är haptiska (vibration), optiska (färgskiftning på displayen) och akustiska (summer). Förvarningstidpunkten kan ställas in individuellt. Haptiska och akustiska varningssignaler kan avaktiveras godtyckligt.
  • Enkel stickmåttinmatning: Om förlängningar används måste det nya värdet (tilläggsstickmåttet) matas in. Det tidsödande räknandet med formler bortfaller.
  • Kapslingsklass IP40
  • Momentnyckelns 1K-handtag ger god ergonomi och hög kraftöverföring.
  • Beständig mot oljor, fett, drivmedel, bromsvätskor och hydraulolja.
  • Språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska.
  • Fabriksinställning: Återställning till fabriksinställningar är möjlig.
  • Tid och datum på nyckeln uppdateras automatisk vid uppkoppling mot appen.
  • Visning av programversionen med serienummer, belastningsräkneverk och kalibreringsdatum.
  • Kalibreringspåminnelse: efter antal belastningar.
  • Räknefunktion: Belastningsräkneverket kan som tillval visas på bildskärmen. Värdet kan när som helst nollställas.
  • Senaste mätning: Den senast genomförda mätningen kan enkelt och snabbt hämtas på huvudmenyn.
  • Premiumfunktion: Vridvinkelmätningen kan vid behov frikopplas individuellt som tilläggslicens via vår GO DIGITAL STORE. Se vidare http://ho7.eu./holex-hct.

Måttenhet: Nm, lbfft, lbfin.

Fördel:

Uppdatera dina HCT-momentnycklars applikations-och Bluetooth®-firmware så att du kan utnyttja fördelarna helt! App-firmware från 1.1.10, Bluetooth®-firmware från 1.3.6.

HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Fördelar med trådlös överföring via Bluetooth®:
  • Enkel dataöverföring: Med en knapptryckning överförs mätresultatet direkt till din PC-applikation (t.ex. Excel eller Word) eller till din smartphone - inga donglar behövs.
  • Rörelsefrihet: Inga dataöverföringskablar som stör.
  • Oberoende av plats: Mätningar kan genomföras direkt på maskinen och vidarebefordras trådlöst till din applikation.
  • Säker dataöverföring: Inga avläsnings- eller överföringsfel - flera mätinstrument kan kopplas samman.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Vridmoment: Medurs ±2 %, moturs ±3 %.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

1 normalt förekommande litiumjonbatteri typ 18650 3,6V / 3400 mAh (kan laddas direkt i verktyget via en USB-C-stickkontakt). Inklusive stabil plastväska.

Anmärkning:

Passande reservbatterier finns under nr 081574 storlek 3500. Laddare för 4 batterier kan levereras som tillval under nr 081590 storlek 4ULTRA.

Warning:

Avsedd användning
  • För kontrollerad åtdragning och lossning av skruvar eller muttrar.
  • För vänster- och högerdragning.
  • För användning inom industri.
  • Låt apparaten stå minst 30 minuter för att anpassa den till rumstemperaturen.
  • Använd verktyget bara om du står stadigt och har tillräcklig rörelsefrihet.
  • Håll handtaget rent. Rengör vid nedsmutsning och före användning.
  • Kontrollera före användningen att verktyget är i tekniskt felfritt och driftsäkert skick.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Använd det inte efter ett fall eller en kollision med andra föremål förrän efter fullständig kontroll och kalibrering.
  • Låt kalibrera och justera det regelbundet.
  • Täck alltid över uttag som inte används.

Olämplig användning
  • Undvik vibrationer, ryckiga rörelser, skakningar och slag.
  • Överskrid inte det största vridmomentet hos momentnyckeln, hylsnyckelinsatsen, den fasta omkopplingsspärrnyckeln eller skruvkopplingen.
  • Använd inte verktyget som slagverktyg och kasta det inte.
  • Öppna höljet enbart vid batterilocket för batteribyte.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.
  • Får inte användas utomhus eller i utrymmen med hög luftfuktighet.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen