{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 340 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 %; ±3 % | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt | |
app-anslutning | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | HCT | |
totallängd L | 655 mm | |
momentintervall | 68 Nm - 340 Nm | |
momentintervall | 50,2 lbffot - 250,8 lbffot | |
momentintervall | 602 lbftum - 3 009 lbftum | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vikt | 1 525 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; haptisk | |
Utlösningsprincip | Elektromekanisk utlösning | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | 18650 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081574 3500 | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 3,4 Ah | |
märkspänning | 3,6 V | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Displaydiagonal | 2 tum | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande; utlösande; akustisk signal | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 582 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655025 340 | |
EAN/GTIN | 4062406390082 | |
Tillverkarens nummer | 655025 340 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Elektronisk momentnyckel HCT 340 Nm
på begäran
I lager
73 styck i lager
9 278,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
7 637,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 1/2 | 1/2 |
visning | digital | digital |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | Släpvisare |
Feedback | visande ;utlösande ;akustisk signal | visande |