Utförande:
- Display: Stor, kontrastrikt lysande och blickvinkelstabil 2 tum TFT-display. Med batteriindikering.
- Fast spärrnyckel med omkopploingsspak.
- Visning: Peak (toppvärde) och Track (medlöpande).
- Lägen: Vridmoment visning; vridmoment utlösning.
- Möjliga trådlösa tillämpningar: Apparna HCT Windows-och HCT Mobile. Provaren har ett dubbelriktat gränssnitt. Provaren kan också manövreras fristående (utan app).
- App: För att frikoppla appen HCT Windows behövs Bluetooth-dongeln 49 8999-Stick (licens) och appen Windows programvara (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT-mobilappen finns gratis för iOS och Android.
- Datautgång: Via Bluetooth. Via apparna som .csv-fil eller direkt på momentnyckeln via HID-gränssnittet för en enkel och bekväm digital dokumentation.
- Radiotillstånd: Momentnycklarna med Bluetooth-gränssnitt har ett giltigt radiogodkännande i alla EU-länder, i Schweiz, i Norge och i Turkiet och Storbritannien.
- Lösenordsskydd: kan användas för att skydda mot obehörig åtkomst till menyn (masterlösenord).
- Varningssignalerna är haptiska (vibration), optiska (färgskiftning på displayen) och akustiska (summer). Förvarningstidpunkten kan ställas in individuellt. Haptiska och akustiska varningssignaler kan avaktiveras godtyckligt.
- Enkel stickmåttinmatning: Om förlängningar används måste det nya värdet (tilläggsstickmåttet) matas in. Det tidsödande räknandet med formler bortfaller.
- Kapslingsklass IP40
- Momentnyckelns 1K-handtag ger god ergonomi och hög kraftöverföring.
- Beständig mot oljor, fett, drivmedel, bromsvätskor och hydraulolja.
- Språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska.
- Fabriksinställning: Återställning till fabriksinställningar är möjlig.
- Tid och datum på nyckeln uppdateras automatisk vid uppkoppling mot appen.
- Visning av programversionen med serienummer, belastningsräkneverk och kalibreringsdatum.
- Kalibreringspåminnelse: efter antal belastningar.
- Räknefunktion: Belastningsräkneverket kan som tillval visas på bildskärmen. Värdet kan när som helst nollställas.
- Senaste mätning: Den senast genomförda mätningen kan enkelt och snabbt hämtas på huvudmenyn.
- Premiumfunktion: Vridvinkelmätningen kan vid behov frikopplas individuellt som tilläggslicens via vår GO DIGITAL STORE. Se vidare http://ho7.eu./holex-hct.
Måttenhet: Nm, lbfft, lbfin.
Fördel:
Uppdatera dina HCT momentnycklars app-och Bluetooth-firmware så att du kan utnyttja fördelarna helt! App-firmware från 1.1.10, Bluetooth-firmware från 1.3.6.
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)Fördelar med trådlös överföring via Bluetooth:
- Enkel dataöverföring: Med en knapptryckning överförs mätresultatet direkt till din PC-applikation (t.ex. Excel eller Word) eller till din smartphone - inga donglar behövs.
- Rörelsefrihet: Inga dataöverföringskablar som stör.
- Lokal självständighet: Mätningar kan genomföras direkt på maskinen och vidarebefordras trådlöst till din applikation.
- Säker dataöverföring: Inga avläsnings- eller överföringsfel - flera mätinstrument kan kopplas samman.
Norm:
Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.
Noggrannhet:
Vridmoment: Medurs ±2 %, moturs ±3 %.
Skärdata:
Förklaring till ritningen och formeln:
L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment
Leveransinnehåll:
1 normalt förekommande litiumjonbatteri typ 18650 3,6V / 3400 mAh (kan laddas direkt i verktyget via en USB-C-stickkontakt). Inklusive stabil plastväska.
Anmärkning:
Passande reservbatterier finns under nr
081574 storlek 3500. Laddare för 4 batterier kan levereras som tillval under nr
081590 storlek 4ULTRA.