Digital mätklocka HCT Avläsning 0,01 mm 12,5 mm

Art-nr: 434008 12,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 252,56 SEK /st.
  • 314,44 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • förpackning: Stabil box
  • Trådlös användning: HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HCT
Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 12,5 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,025 mm
datautgång Bluetooth-gränssnitt
mätkraft 0,8 – 1,4 N
fästtappens ⌀ h7 8 mm
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 58 mm
Husets tjocklek 26 mm
förpackning Stabil box
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag mätklocka
märkspänning 3 V

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434008 12,5
EAN/GTIN 4062406735012
Tillverkarens nummer 434008 12,5

Benämning

Utförande:

Digitalt mätur i kompakt utförande med kontrastrik, digital display.
  • Räknar riktningsåtervändning.
  • Mycket slimmat hölje.

Utförande med Bluetooth 5.0. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).
USB-C-gränssnitt för energiförsörjning.

Leveransinnehåll:

Inklusive lock med ögla och 1 batteri nr 081560 strl. CR2032.

Specialtillbehör:

Reserv- och specialgivare nr 434900; 434910; 434915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen