Digital mikrometer HCT IP67 och Bluetooth®, Mätområde: 0-25mm

Art-nr.: 421575 0-25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 226,53 SEK /st.
  • 57,11 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 352,98 SEK /st.
på begäran
I lager
81 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 3611
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Bluetooth®-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HCT
Norm ISO 3611
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,001 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 2 µm
Mätavvikelse E MPE ±0,2 µm
spindel-⌀ 6,5 mm
spindeldelning 1 mm
datautgång Bluetooth®-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Utförande spindel härdade och slipade
Sifferhöjd LCD-display 12 mm
Omkoppling relativ-/absolutmätning. Ja
Mätteknik digital
Utförande mätyta Hård-metall
förpackning Stabil box
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-app
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 421575 0-25
EAN/GTIN 4067263036654
Tillverkarens nummer 421575 0-25
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Kompatibel med den valfria mobilappen HCT (Hoffmann Group Connected tools) (tillgänglig för Android och iOS) och HCT Windows-appen (tillgänglig för Windows). Kan också användas via Human Interface Device (HID).
Innovativ bygelmikrometer IP67 HCT med Bluetooth® 5.0 och 12 mm stora siffror på en skärm med hög kontrast. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Tack vare automatisk avstängning uppnås mycket långa batteritider. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall och fasade. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2032.

Warning:

Avsedd användning
  • Bygelmikrometer för digital avläsning.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Använd den bara enligt Tekniska data.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Använd enbart original reserv- och slitdelar.

Olämplig användning
  • Undvik vibrationer, ryckiga rörelser, skakningar och slag.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt dig inte för starka magnetfält eller högspänningsmiljöer.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus eller öppen eld.
  • Öppna höljet enbart vid batterilocket för batteribyte.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen