{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HCT | |
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 25 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 2 µm | |
spindel-⌀ | 6,5 mm | |
spindeldelning | 1 mm | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Utförande spindel | härdade och slipade | |
Sifferhöjd LCD-display | 12 mm | |
Omkoppling relativ-/absolutmätning. | Ja | |
Mätteknik | digital | |
Utförande mätyta | Hård-metall | |
antal inställningsmått | 1 | |
förpackning | Stabil box | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-app | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 421575 25-50 | |
EAN/GTIN | 4067263036661 | |
Tillverkarens nummer | 421575 25-50 |