{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HCT | |
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 75 mm - 100 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 3 µm | |
spindel-⌀ | 6,5 mm | |
spindeldelning | 1 mm | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Utförande spindel | härdade och slipade | |
Sifferhöjd LCD-display | 12 mm | |
Omkoppling relativ-/absolutmätning. | Ja | |
Mätteknik | digital | |
Utförande mätyta | Hård-metall | |
antal inställningsmått | 1 | |
förpackning | Stabil box | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-app | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 421575 75-100 | |
EAN/GTIN | 4067263036685 | |
Tillverkarens nummer | 421575 75-100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Digital mikrometer HCT IP67 och Bluetooth, Mätområde: 75-100mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
7 997,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
96 styck i lager
2 934,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal ingående batterier | 1 | 1 |
Batterityp | Knappcell | Knappcell |
IP-skyddsklass | IP 67 | IP 54 |
mätområde | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 863 |
spindeldelning | 1 mm | 0,5 mm |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |