Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare HCT 100 Nm

Art-nr: 655010 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 449,83 SEK /st.
  • 1 136,52 SEK /st.
  • 2 026,79 SEK /st.
på begäran
I lager
248 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±2; ±3
  • Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel: ±1
  • Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel: ±1
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 100 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±2 %; ±3 %
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel ±1 %
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel ±1 grad
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie HCT
totallängd L 423,4 mm
momentintervall 20 Nm - 100 Nm
momentintervall 15 lbffot - 74 lbffot
momentintervall 177 lbftum - 885 lbftum
upplösning 0,1 Nm
vinkelupplösning 0,1 grad
vikt 1 052 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 28 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
hållare för insticksverktyg 9×12 mm
visning digital
Utlösningssignal haptisk; akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip Vibrationsmotor
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3,4 Ah
märkspänning 3,6 V
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Displaydiagonal 2,8 tum
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft; lbfin
mätmetod vridmoment; Rotationsvinkel
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 325,1 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 353,1 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 655010 100
EAN/GTIN 4062406298029
Tillverkarens nummer 655010 100

Benämning

Utförande:

  • Display: Stor, konstrastrikt lysande blickvinkelstabil 2,8 tum TFT-display med dubbelskala. Med batteri- och minnessymbol. Vridmoment och vridvinkel kan ses samtidigt.
  • Visning: Peak (toppvärde) och Track (medlöpande).
  • Lägen: Vridmoment visande; vridmoment utlösande; vridvinkel utlösande; vridmoment utlösande med vridvikelövervakning; vridvinkel utlösande med vridmomentövervakning. Upp till 100 enskilda skrudragningsfall kan programmeras. Återkommande skruvdragningsfall kan sammanfattas till en förloppsplan (upp till 10 förloppsplaner med vardera upp till 10 skruvdragningsfall). Skruvdragningsfall och förloppsplaner kan programmeras både direkt på nyckeln och bekvämt med hjälp av appen.
  • Möjliga trådlösa tillämpningar: Apparna HCT Windows och HCT Mobile. Provenheten har ett dubbelriktat gränssnitt. men den kan också manövreras fristående (utan app).
  • Appar: För att frikoppla appen HCT Windows-appen behövs Bluetooth-dongeln 498999 STICK (licens) och appen Windows programvara (http://ho7.eu/win-app-hct). Appen HCT Mobile finns gratis för iOS och Android.
  • Minnesutrymme: 1000 mätvärden med tidsstämpel (inkl. datum und tid). Lagring i nyckeln kan avaktiveras manuellt om en förbindelse med terminalen via HID har upprättats.
  • Datautgång: Möjlig via Bluetooth eller USB-C. Via Bluetooth: Via appen som.csv-fil eller direkt på momentnyckeln via HID-gränssnittet för enkel och bekväm digital dokumentation. Via USB-C-gränssnittet: Uppgifterna kan exporteras som .csv-fil.
  • Radiotillstånd: Momentnyckeln med Bluetooth-gränssnitt har ett giltigt godkännande för trådlös användning som gäller i alla EU-länder, i Schweiz, Norge, Turkiet, Storbritannien, USA och Mexiko.
  • Lösenordsskydd: kan användas för att skydda mot obehörig åtkomst till menyn (masterlösenord) och för att säkra skruvdragningsfall och förloppsplaner. Dessutom kan man ställa in att fortsatt arbete efter en ej korrekt skruvåtdragning bara ska vara möjlig efter inmatning av lösenord.
  • Varningssignalerna är haptiska (vibration), optiska (färgskiftning på displayen, en från alla positioner väl synlig 360° LED-ring med ”trafikljusfunktion”) och akustiska (summer). Förvarningstidpunkten kan ställas in individuellt. Haptiska och akustiska varningssignaler kan avaktiveras godtyckligt.
  • Enkel stickmåttinmatning: För verktyg med ändrat stickmått behöver bara det nya värdet matas in. Den omständliga omräkningen med formler utgår.
  • Kapslingsklass IP40.
  • 2K-handtaget på moment-/vridvinkelnyckeln ger särskilt god ergonomi och hög kraftöverföring.
  • Beständig mot oljor, fett, drivmedel, bromsvätskor och hydraulolja.
  • Språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska.
  • Fabriksinställning: Återställning till fabriksinställningar är möjlig.
  • Tid och datum på nyckeln uppdateras automatisk vid uppkoppling mot appen.
  • Visning av programversionen med serienummer, belastningsräkneverk och kalibreringsdatum.
  • Kalibreringspåminnelse: efter antal belastningar.

Måttenhet: Nm, lbfft, lbfin.
med insticksspärr.

Fördel:

Uppdatera dina HCT momentnycklars app-och Bluetooth-firmware så att du kan utnyttja fördelarna helt! App-firmware från 3.37, Bluetooth-firmware från .,95.

HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Fördelar med trådlös överföring via Bluetooth:
  • Enkel dataöverföring: Med en knapptryckning överförs mätresultatet direkt till din PC-applikation (t.ex. Excel eller Word) eller till din smartphone - inga donglar behövs.
  • Rörelsefrihet: Inga dataöverföringskablar som stör.
  • Lokal självständighet: Mätningar kan genomföras direkt på maskinen och vidarebefordras trådlöst till din applikation.
  • Säker dataöverföring: Inga avläsnings- eller överföringsfel - flera mätinstrument kan kopplas samman.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Vridmoment: Medurs ± 2 %, moturs ± 3 %.
Vridvinkel: ± 1° för mätområdet upp till 100°, ± 1 % för mätområdet från 100°.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

USB-C datakabel, reversibel spärr med utkastare (storlek 12 – 340: insticksspärr, storlek 500 och 850: fast monterad spärrnyckel), 1 kommersiellt litiumjonbatteri typ 18650 3,6V / 3400 mAh (kan laddas direkt i verktyget via USB-C-kontakten). Inklusive stabil plastväska.

Anmärkning:

Passande reservbatterier finns under nr 081574 storlek 3500. Laddare för 4 batterier kan som tillval levereras under: 081590 storlek 4ULTRA. Ett fäste för en hållare eller för upphängning av momentnyckeln finns tillgänglig under nr 655039 storlek 1.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare HCT 100 Nm

Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare HCT 100 Nm

på begäran
I lager
248 styck i lager
9 710,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
227 styck i lager
7 147,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
9 710,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Batterityp Litiumjon Litiumjon Litiumjon
Utlösningssignal haptisk ;akustiskt ;haptisk optisk ;haptisk haptisk ;akustiskt ;haptisk
maximalt vridmoment 100 100 100
mätnoggrannhet vridmoment ±2 ;±3 ±2 ;±3 ±2 ;±3
märkspänning 3,6 3,6 3,6
Norm DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Produktslag Momentnyckel Momentnyckel Momentnyckel

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen