{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 8 mm | |
nyckellängd L | 145 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 7 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ringsida AS-drive | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614200 8 | |
EAN/GTIN | 4018754019168 | |
Tillverkarens nummer | 40100808 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 8mm
på begäran
I lager
78 styck i lager
110,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
950 styck i lager
45,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 807 styck i lager
73,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Yta | förkromning på nickel | förkromad | förkromning på nickel |
Ringläge | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
nyckellängd L | 145 mm | 148 mm | 145 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Chrome-Alloy-Steel |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |