{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 16 mm | |
nyckellängd L | 230 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 8 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 11 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ringsida AS-drive | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614200 16 | |
EAN/GTIN | 4018754019243 | |
Tillverkarens nummer | 40101616 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringskiftnyckel, långt utförande 16 mm
på begäran
I lager
148 styck i lager
198,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 706 styck i lager
69,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
219 styck i lager
72,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
Yta | förkromning på nickel | förkromad | förkromad |
Ringläge | 15 | 15 | 15 |
nyckellängd L | 230 | 200 | 242 |
nyckelvidd | 16 | 16 | 16 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ringhöjd h2 max | 11 | 13 | 11 |