{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 7 mm | |
nyckellängd L | 135 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 7 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ringsida AS-drive | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614200 7 | |
EAN/GTIN | 4018754019151 | |
Tillverkarens nummer | 40100707 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 7mm
på begäran
I lager
68 styck i lager
109,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
816 styck i lager
40,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 5 mm | 5 mm |
Ringläge | 15 grad | 15 grad |
nyckellängd L | 135 mm | 138 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ringhöjd h2 max | 7 mm | 7 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |