{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 24 mm | |
nyckellängd L | 330 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 10,2 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 15,7 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ringsida AS-drive | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614200 24 | |
EAN/GTIN | 4018754019328 | |
Tillverkarens nummer | 40102424 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringskiftnyckel, långt utförande 24 mm
på begäran
I lager
131 styck i lager
335,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
792 styck i lager
159,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
128 styck i lager
221,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
nyckellängd L | 330 | 338 | 330 |
nyckelvidd | 24 | 24 | 24 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Chrome-Alloy-Steel |
maximal ringhöjd h2 max | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |