{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 34 mm | |
nyckellängd L | 460 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 13 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 18 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ringsida AS-drive | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614200 34 | |
EAN/GTIN | 4018754019397 | |
Tillverkarens nummer | 40103434 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 34mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
720,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
548 styck i lager
478,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
Yta | förkromning på nickel | förkromning på nickel |
Ringläge | 15 grad | 10 grad |
nyckellängd L | 460 mm | 460 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel |
maximal ringhöjd h2 max | 18 mm | 18 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |