Ringskiftnyckel, långt utförande 14 mm

Art-nr: 614200 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
87 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 14 mm
    nyckellängd L 210 mm
    maximal käfthöjd h1 6,5 mm
    maximal ringhöjd h2 max 10 mm
    Ringläge 15 grad
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Yta förkromning på nickel
    Nyckelvidder metrisk
    Ringsida AS-drive Ja
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 614200 14
    EAN/GTIN 4018754019229
    Tillverkarens nummer 40101414

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
    Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

    Norm:

    DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

    Anmärkning:

    AS-Drive − en unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på AS-Drive-märkningen. Fördelar:
    • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
    • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen