Ringskiftnyckel, långt utförande 41 mm

Art-nr: 614200 41
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
89 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 41 mm
nyckellängd L 560 mm
maximal käfthöjd h1 14 mm
maximal ringhöjd h2 max 20 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
Ringsida AS-drive Ja
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614200 41
EAN/GTIN 4018754019410
Tillverkarens nummer 40104141

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Anmärkning:

AS-Drive − en unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på AS-Drive-märkningen. Fördelar:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Ringskiftnyckel, långt utförande  41 mm

Ringskiftnyckel, långt utförande 41 mm

på begäran
I lager
89 styck i lager
1 199,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
119 styck i lager
440,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 093 styck i lager
465,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
maximal käfthöjd h1 14 17 17
Yta förkromning på nickel fosfaterad förkromad
Ringläge 15 15 15
nyckellängd L 560 442 442
Material Chrome-Alloy-Steel Kromvanadinstål Kromvanadinstål
maximal ringhöjd h2 max 20 26 26
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen