Ringskiftnyckelsats, långt utförande, Antal nycklar: 9

Art-nr.: 614210 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal nycklar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal nycklar 9
Nyckelvidder metrisk
Ringsida AS-drive Ja
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614210 9
EAN/GTIN 4018754058327
Tillverkarens nummer 91131353

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 614700 / 614200 / 614900: Strl 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Anmärkning:

AS-Drive − en unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på AS-Drive-märkningen. Fördelar:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen