Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 4X5mm

Art-nr.: 610600 4X5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
582 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 4 mm
Nyckelvidd 2 5 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 100 mm
maximal käftbredd b1 13 mm
maximal käftbredd b2 14 mm
maximal käfthöjd h 3 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 610600 4X5
EAN/GTIN 4062406219642
Tillverkarens nummer 610600 4X5

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 4X5mm

Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 4X5mm

på begäran
I lager
582 styck i lager
54,39  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 287 styck i lager
37,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 498 styck i lager
40,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
gnistfri Nej Nej Nej
maximal käftbredd b1 13 mm 13 mm 13 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 100 mm 103 mm 103 mm
Nyckelvidd 1 4 mm 4 mm 4 mm
Nyckelvidd 2 5 mm 5 mm 5 mm
Nyckelvidder metrisk metrisk metrisk

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen