{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 38 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 76 mm | |
för tumdiameter | 1 1/2 tum | |
Utkragningslängd LA | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 120408 42-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236614 38 | |
EAN/GTIN | 4047109277687 | |
Tillverkarens nummer | U42 33800 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 38 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
7 349,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 013,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
6 263,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
5 125,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-kod vändskär | SOGX 120408 42-... | WOEX 06T304 | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Skaftdiameter Ds | 40 | 32 | 40 | 40 |
Bearbetningsstrategi | HPC | MTC | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 76 | 76 | 76 | 80 |
för tumdiameter | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |