{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 25 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 50 mm | |
Utkragningslängd LA | 71 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 080308 24-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236614 25 | |
EAN/GTIN | 4047109277953 | |
Tillverkarens nummer | U42 22500 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 25 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
5 956,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 860,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 933,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
4 051,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Nominell⌀ D | 25 | 25 | 25 | 25 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 | 60 | 60 |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | MTC | HPC | HPC |
Utkragningslängd LA | 71 | 74 | 71 | 75 |