{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 26,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 54 mm | |
Utkragningslängd LA | 76 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 09T308 28-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236614 26,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277922 | |
Tillverkarens nummer | U42 22650 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 26,5 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
6 133,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 840,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
3 966,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borranvändning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
ISO-kod vändskär | SOGX 09T308 28-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Skaftdiameter Ds | 32 | 32 | 32 |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 | 60 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 76 | 76 | 77 |