KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 38,1 mm

Art-nr: 236614 38,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dc (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KUB Pentron®
    Nominell⌀ D 38,1
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D
    Skaft ISO 9766
    Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Effektiv längd L1 78 mm
    Utkragningslängd LA 106 mm
    Skaftdiameter Ds 40 mm
    Skaftlängd Ls 68 mm
    ISO-kod vändskär SOGX 120408 42-...
    Skruvsats förvändskär 239652 20IP (6,3 Nm)
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236614 38,1
    EAN/GTIN 4047109286658
    Tillverkarens nummer U42 33810

    Benämning

    Utförande:

    Håltolerans: ⌀D − 0,1 / + 0,2
    • Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
    • Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrningsförhållanden.
    • Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
    • Axelförskjuten borrning till Vmax= 0,25 mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.

    Användningsdata:

    • Vid extrema bearbetningssituationer.

    Med vändskär nr 236605236610.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

    Anmärkning:

    Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.
    Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen