{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 39 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 78 mm | |
Utkragningslängd LA | 106 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 120408 42-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236614 39 | |
EAN/GTIN | 4047109277663 | |
Tillverkarens nummer | U42 33900 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 2×D, ⌀ Dc: 39mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
7 197,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
3 930,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
6 133,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
5 019,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Nominell⌀ D | 39 | 39 | 39 | 39 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | MTC | HPC | HPC |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 106 mm | 117 mm | 106 mm | 113 mm |