• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 2×D, ⌀ Dc: 30,5mm

Art-nr.: 236614 30,5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dc (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 30,5
Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 62 mm
Utkragningslängd LA 86 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 68 mm
ISO-kod vändskär SOGX 100408 32-...
Skruvsats förvändskär 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236614 30,5
EAN/GTIN 4047109277847
Tillverkarens nummer U42 33050
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Benämning

Utförande:

Håltolerans: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
  • Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrningsförhållanden.
  • Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
  • Axelförskjuten borrning till Vmax= 0,25 mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.

Användningsdata:

  • Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605236610.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.
Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen