{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 33 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 66 mm | |
Utkragningslängd LA | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 32-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236614 33 | |
EAN/GTIN | 4047109277793 | |
Tillverkarens nummer | U42 33300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 33 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
6 652,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
5 398,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
4 435,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D | 2×D |
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 32-... | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Nominell⌀ D | 33 | 33 | 33 |
Skaftdiameter Ds | 40 | 40 | 32 |
Effektiv längd L1 | 66 | 66 | 69 |
Utkragningslängd LA | 91 | 91 | 97 |