{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 21,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 44 mm | |
för tumdiameter | 27/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 07T208 20-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236614 21,5 | |
EAN/GTIN | 4047109278028 | |
Tillverkarens nummer | U42 12150 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 21,5 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
5 360,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
4 587,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D |
Nominell⌀ D | 21,5 | 21,5 |
Skaftlängd Ls | 56 | 56 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
för tumdiameter | 27/32 | 27/32 |
Utkragningslängd LA | 63 | 63 |