KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 20,5 mm

Art-nr: 236614 20,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dc (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KUB Pentron®
    Nominell⌀ D 20,5
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D
    Skaft ISO 9766
    Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Effektiv längd L1 42 mm
    Utkragningslängd LA 61 mm
    Skaftdiameter Ds 25 mm
    Skaftlängd Ls 56 mm
    ISO-kod vändskär SOGX 07T208 20-...
    Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236614 20,5
    EAN/GTIN 4047109278042
    Tillverkarens nummer U42 12050

    Benämning

    Utförande:

    Håltolerans: ⌀D − 0,1 / + 0,2
    • Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
    • Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrningsförhållanden.
    • Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
    • Axelförskjuten borrning till Vmax= 0,25 mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.

    Användningsdata:

    • Vid extrema bearbetningssituationer.

    Med vändskär nr 236605236610.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

    Anmärkning:

    Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.
    Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Jämför med liknande produkter

    Den här artikeln


    Rekommendationer


    KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 20,5 mm

    KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 20,5 mm

    på begäran
    Finns inom 2-3 veckor
    0 styck i lager
    5 360,26  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    på begäran
    I lager
    14 styck i lager
    4 587,26  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D 2×D
    Invändig ja ja
    ISO-kod vändskär SOGX 07T208 20-... SOGX 070306
    Nominell⌀ D 20,5 20,5
    Skaftdiameter Ds 25 25
    Bearbetningsstrategi HPC HPC
    Serie KUB Pentron® Power Drill

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen