{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 21,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 88 mm | |
för tumdiameter | 27/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 120 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 07T208 20-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236603 21,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181625 | |
Tillverkarens nummer | U44 52150 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft 21,5 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
8 006,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
6 010,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D |
Borranvändning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning |
ISO-kod vändskär | SOGX 07T208 20-... | SOGX 070306 |
Nominell⌀ D | 21,5 | 21,5 |
Skaft | ABS | ISO 9766 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |