{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 36 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 112 mm | |
Utkragningslängd LA | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 70 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 212 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235005 36 | |
EAN/GTIN | 4062406253325 | |
Tillverkarens nummer | 235005 36 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 3×D, ⌀ DC: 36mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 991,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
6 097,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
ISO-kod vändskär | SOMT13M510 / XOMT13M506 | SOGX 110509 |
Nominell⌀ D | 36 | 36 |
Skaftlängd Ls | 70 mm | 68 mm |
Skruvsats förvändskär | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 112 mm | 108 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |