{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 22 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 69 mm | |
Utkragningslängd LA | 88 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 144 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235005 22 | |
EAN/GTIN | 4062406253141 | |
Tillverkarens nummer | 235005 22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 22 mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
3 980,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 844,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm |
Skaftlängd Ls | 56 mm | 56 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Utkragningslängd LA | 88 mm | 85 mm |