{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 27 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 84 mm | |
för tumdiameter | 11/16 tum | |
Utkragningslängd LA | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 167 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235005 27 | |
EAN/GTIN | 4062406253226 | |
Tillverkarens nummer | 235005 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 3×D, ⌀ DC: 27mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
4 458,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 428,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja |
Effektiv längd L1 | 84 mm | 81 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
för tumdiameter | 11/16 tum | 1 1/16 tum |
Utkragningslängd LA | 107 mm | 103 mm |