{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 22,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 69 mm | |
Utkragningslängd LA | 88 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 144 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235005 22,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253158 | |
Tillverkarens nummer | 235005 22,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 3×D, ⌀ DC: 22,5mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
3 994,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 861,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning |
Nominell⌀ D | 22,5 | 22,5 |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm |
Skruvsats förvändskär | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Effektiv längd L1 | 69 mm | 69 mm |
Utkragningslängd LA | 88 mm | 89 mm |