{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 39 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 121 mm | |
Utkragningslängd LA | 152 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 70 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 222 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235005 39 | |
EAN/GTIN | 4062406253356 | |
Tillverkarens nummer | 235005 39 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 39 mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
5 258,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
6 413,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 40 | 40 |
Skruvsats förvändskär | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 152 | 145 |