{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 17 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 54 mm | |
Utkragningslängd LA | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 126 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235005 17 | |
EAN/GTIN | 4062406253066 | |
Tillverkarens nummer | 235005 17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 17 mm
på begäran
I lager
35 styck i lager
3 765,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 593,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
ISO-kod vändskär | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Nominell⌀ D | 17 | 17 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 20 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 70 | 68 |