{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 15 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 48 mm | |
för tumdiameter | 19/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 64 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 114 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235005 15 | |
EAN/GTIN | 4062406253042 | |
Tillverkarens nummer | 235005 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 15 mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
3 605,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
4 431,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
ISO-kod vändskär | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Nominell⌀ D | 15 | 15 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 50 mm | 50 mm |
Skruvsats förvändskär | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |