{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 15 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 45 mm | |
Per ⌀ in pollici | 19/32 pollici | |
Sporgenza totale LA | 59 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 050204 | |
Set di viti per inserti | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Set di inserti per taglienti interni | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Artikelnummer | 234005 15 | |
EAN/GTIN | 4045197696403 | |
Tillverkarens nummer | 234005 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 15mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
4 478,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
302,40 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Codice ISO Inserto | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
⌀ Nominale D | 15 | 15 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | 50 mm |
Set di viti per inserti | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |