{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 26 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 78 mm | |
Utkragningslängd LA | 99 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 080407 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234005 26 | |
EAN/GTIN | 4045197696625 | |
Tillverkarens nummer | 234005 26 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 26mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
5 118,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 197,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 962,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 2 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D | 3×D |
Nominell⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Effektiv längd L1 | 78 mm | 81 mm | 78 mm |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro | Power Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 99 mm | 103 mm | 111 mm |