GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 24,5 mm

Art-nr: 234005 24,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Power Drill
    Nominell⌀ D 24,5
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
    Skaft ISO 9766
    Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Effektiv längd L1 75 mm
    Utkragningslängd LA 96 mm
    Skaftdiameter Ds 32 mm
    Skaftlängd Ls 60 mm
    Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
    ISO-kod vändskär SOGX 080407
    Skruvsats förvändskär 239700 8IP (1,3 Nm)
    Vändskärssort för invändig bearbetning HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 234005 24,5
    EAN/GTIN 4045197696595
    Tillverkarens nummer 234005 24,5

    Benämning

    Utförande:

    De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
    Håltolerans:
    3×D: −0,1 / +0,3 mm
    5×D: −0,1 / +0,35 mm

    Beskrivning:

    För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.

    Passar till:

    Vändskär SOGX 080407.

    Anmärkning:

    Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Jämför med liknande produkter

    Den här artikeln


    Rekommendationer


    GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 24,5 mm

    GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 24,5 mm

    på begäran
    I lager
    7 styck i lager
    5 081,47  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    på begäran
    I lager
    8 styck i lager
    4 169,09  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    Antal skär Z 1 1
    Invändig ja ja
    Skaft ISO 9766 ISO 9766
    Skaftdiameter Ds 32 32
    Effektiv längd L1 75 75
    Serie Power Drill HOLEX Pro
    Produktslag Vändskärsborrar Vändskärsborrar

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen