SOGX 080407 ALU

Art-nr: 234060 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    229,60  SEK / st.
  • Från 10st.
    191,37  SEK / st.
på begäran
I lager
253 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 080407
Serie Power Drill
Typ ALU
Sort HB6810
Skärmaterial VHM
Matning f 0,08 - 0,21 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234060 ALU
EAN/GTIN 4045197742360
Tillverkarens nummer 234060 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen