{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 31 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 93 mm | |
för tumdiameter | 1 7/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234005 31 | |
EAN/GTIN | 4045197696724 | |
Tillverkarens nummer | 234005 31 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 31mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 433,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
4 462,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | 32 mm |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |