{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 24 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 75 mm | |
Utkragningslängd LA | 97 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 157 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235005 24 | |
EAN/GTIN | 4062406253172 | |
Tillverkarens nummer | 235005 24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 24 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 205,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
5 126,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Effektiv längd L1 | 75 | 72 |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 97 | 92 |