{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 23 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 72 mm | |
Utkragningslängd LA | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 149 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235005 23 | |
EAN/GTIN | 4062406253165 | |
Tillverkarens nummer | 235005 23 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 23 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
4 129,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 032,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borranvändning | kräver paketborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Effektiv längd L1 | 72 | 69 |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 93 | 89 |