{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 256 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 320-256-32A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 260,86 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 320-256-32A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231715 32 | |
EAN/GTIN | 7291075291889 | |
Tillverkarens nummer | 3203173 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 8×D, Storlek: 32
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
12 103,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
9 660,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 60 mm | 60 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |