{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Utkragningslängd L1 | 96 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 120-096-16A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 97,82 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 120-096-16A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231715 12 | |
EAN/GTIN | 7291075291636 | |
Tillverkarens nummer | 3202437 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 8×D, Storlek: 12
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 566,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 591,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
4 440,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
5 060,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 20 mm | 16 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |