{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 115-092-16A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 93,76 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 115-092-16A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231715 11,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291902 | |
Tillverkarens nummer | 3203196 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 11,5
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
4 614,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
4 422,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 11,5 ;11,9 | 11,5 ;11,99 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Borranvändning | konkav ;Konvex ;Tvärborrning ;Paketborrning | kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 48 | 48 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |