{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 10 mm - 10,4 mm | |
Utkragningslängd L1 | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 100-080-16A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 81,5 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 100-080-16A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231715 10 | |
EAN/GTIN | 7291075291667 | |
Tillverkarens nummer | 3202467 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 8×D, Storlek: 10
på begäran
I lager
1 styck i lager
4 338,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
4 301,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm |
Skaftlängd Ls | 48 mm | 48 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |