{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 200 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 250-200-32A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 203,8 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 250-200-32A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231715 25 | |
EAN/GTIN | 7291075291759 | |
Tillverkarens nummer | 3202592 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 25
på begäran
I lager
3 styck i lager
9 778,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
7 950,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
7 221,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
7 912,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 25 ;25,9 | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 | 60 | |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |