{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 232 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 290-232-32A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 236,43 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 290-232-32A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231715 29 | |
EAN/GTIN | 7291075291940 | |
Tillverkarens nummer | 3203225 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 29
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
11 375,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
9 254,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 29 ;29,9 | 29 ;29,99 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 | 32 |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |