{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 176 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 220-176-25A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 179,32 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 220-176-25A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231715 22 | |
EAN/GTIN | 7291075291780 | |
Tillverkarens nummer | 3202597 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 22
på begäran
I lager
2 styck i lager
7 924,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
7 055,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 22 ;22,9 | 22 ;22,99 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Borranvändning | konkav ;Konvex ;Tvärborrning ;Paketborrning | kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |