{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 116 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 145-116-16A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 118,21 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 145-116-16A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231715 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291933 | |
Tillverkarens nummer | 3203199 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 8×D, Storlek: 14,5
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
4 853,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 702,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | 14,5 mm - 14,99 mm |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm |
Skaftlängd Ls | 48 mm | 48 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |